Disc din fibră Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 566449 36
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,19 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    5,16 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.007 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 180 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe foarte grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Serie Actirox
Denumirea producătorului AF 799
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material Fontă; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566449 36
EAN / GTIN 4018875878644
Număr producător 787864
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Tip de înaltă calitate VSM Actrirox AF 799 cu discuri de fibră cu putere de şlefuire foarte mare, foarte agresiv. Şlefuire la rece şi durabilitate remarcabilă.
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.