Disc de şlefuit Actirox AF 799 (CER), ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 554003 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,43 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,19 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Actirox
Denumirea producătorului Schleifscheibe Actirox AF 799 (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 36
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 50,8 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Scai
Grad de fineţe foarte grosier
Turaţie max. 25.000 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 554003 36
EAN / GTIN 2050002067479
Număr producător FY6M105041
Producător/responsabil Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric.

Aplicaţie:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.