• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de șlefuire dublu (ZA) Prindere M14, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 566347 60

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc 3,5 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Grad de fineţe medie
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 3 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 5 grad
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Suprafaţă de şlefuit cu două tăişuri
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566347 60
EAN / GTIN 4045197890306
Număr producător 566347 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc inovator de şlefuire acoperit cu granule abrazive pe ambele părţi din corindon cu zirconiu (ZA) şi cu formă constructivă foarte subţire şi stabilă (3,5 mm). Mai mult control la lucrările precise datorită găurilor pentru vedere. Cu filet M14 pentru prindere directă pe polizoare unghiulare, utilizare cu adaptor Cod 566348.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, teşire precisă cu unghi mic de aşezare, şlefuire bilaterală în locurile înguste într-o singură etapă de lucru, pătrundere în canale.