• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de şlefuire în evantai 969F Cubitron™ II, disc suport din fibră de sticlă conic, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 565505 60
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,72 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    5,60 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™ II
Denumirea producătorului 969F
Cuprins 1 buc.
Formă conic
Diametru 125 mm
Material abraziv lățime 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Formă 27
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565505 60
EAN / GTIN 4054596196339
Număr producător 7100105851
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Acoperit cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.
Ideal pentru şlefuirea suprafeţelor.

Aplicaţie:

Ideal pentru şlefuire rapidă şi rece a oţelurilor cu aşchiere dificilă cu polizoarele unghiulare performante.