{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | plat | |
| Diametru | 115 mm | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Suport de material abraziv | Disc din fibre de sticlă | |
| Serie | Cubitron™ II | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumire granulație 3M | 969F |
| Cod articol | 565495 60 | |
| EAN / GTIN | 4054596196926 | |
| Număr producător | 7100105860 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |