Lamelni brusni disk 969F Cubitron™ II, krožnik iz steklenih vlaken konične 60

Št. art.: 565505 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,58 € / kos
  • od 10 kos
    7,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
578 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565505 60
EAN/GTIN 4054596196339
Številka proizvajalca 7100105851

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izredno primerni za brušenje površin.
Obloga iz precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn Cubitron™ II za najvišjo zmogljivost brušenja in življenjsko dobo.

Uporaba:

Izredno primerni za hitro in hladno brušenje jekel, ki se težko obdelujejo z zmogljivimi kotnimi brusilniki.