ECD-S2 030/90C03-38 IC08 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 5623288
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5623288
EAN / GTIN 7291075343991
Herstellernummer 5623288
L-Nummer L24180 2336

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 3 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.37 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 38 mm, Nutzlänge (LU) 6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.37 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 38 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 6 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen