ECR-B4MF 10-22W10-72 IC900 Freze de capăt din carbură cu 4 și 6 caneluri, unghi de elice de 45°, lungime medie pentru materiale de prelucrat până la 65 HRC

Cod articol: 5622142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5622142
EAN / GTIN 7291075014280
Număr producător 5622142
L-Număr L24180 383

Descriere

Descriere:

Freze de capăt din carbură cu 4 și 6 caneluri, unghi de elice de 45°, lungime medie pentru materiale de prelucrat până la 65 HRC

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.09 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate