ECCI-A-4 375-1.0-C375 IC900 4 caneluri, 30° Helix, lungime medie, freze de capăt din carbură cu colțuri șanfrenate

Cod articol: 5620327
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5620327
EAN / GTIN 7291075004335
Număr producător 5620327
L-Număr L24180 2023

Descriere

Descriere:

4 caneluri, 30° Helix, lungime medie, freze de capăt din carbură cu colțuri șanfrenate

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.006″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Echivalent zecimal: 0.375″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate