MTECB 1010D16 19W IC908 Freză cu carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne și externe BSP.

Cod articol.: 5605075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie SOLIDTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară
Lungime de tăiere 16,7 mm
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5605075
EAN / GTIN 7291075198119
Număr producător 5605075
L-Număr L24210 5

Descriere

Descriere:

Freză cu carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne și externe BSP.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 73 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 19 Filete/″

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate