MTECB 1010D16 19W IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za izdelavo zunanjih in notranjih navojev BSP

Št. art.: 5605075
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija SOLIDTHREAD
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Rezalni material polno karbid
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj/zunaj
Dolžina rezila 16,7 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5605075
EAN/GTIN 7291075198119
Številka proizvajalca 5605075
L-število L24210 5

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje navojev - trdni, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 73 mm, navoj na palec (TPI) 19 Niti/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navoj na palec (TPI) 19 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse