HM90 APCR 220608R-P IC28 Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5604911
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604911
EAN / GTIN 7291075181791
Număr producător 5604911
L-Număr L23910 979

Descriere

Descriere:

Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 22.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 13.72 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 0.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate