HM90 APCR 220608R-P IC28 Plaquettes super-positives avec face de coupe polie, pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5604911
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5604911
EAN / GTIN 7291075181791
Réf. fabricant 5604911
Article hors catalogue L23910 979

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Longueur plaquette (INSL) 29.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.9 mm, Largeur plaquette (W1) 13.72 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 22.1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 29.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 13.72 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 0.2 mm