HM90 APCR 220608R-P IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

Número de artículo: 5604911
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5604911
EAN / GTIN 7291075181791
Número del fabricante 5604911
Número L L23910 979

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 29.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.72 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 22.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.72 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 0.2 mm

Productos adecuados