HM90 APCR 220608R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5604911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5604911
EAN / GTIN 7291075181791
Číslo výrobce 5604911
L-číslo L23910 979

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 22 mm, délka řezné destičky (INSL) 29,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,9 mm, šířka řezné destičky (W1) 13,72 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 22.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.72 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 0.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny