MTEC 0604C10 1.0ISO IC908 Freze de frezat filete din carbură ISO pentru filete interioare

Cod articol.: 5603845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Profilul filetului: Profil parţial
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
Profilul filetului Profil parţial
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5603845
EAN / GTIN 7291075167191
Număr producător 5603845
L-Număr L24210 338

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete din carbură ISO pentru filete interioare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 15 Grade
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate