AOMT 060204-45DT IC908 Plăcuțe de șanfrenare

Cod articol: 5590852
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5590852
EAN / GTIN 7291075170269
Număr producător 5590852
L-Număr L24160 11

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de șanfrenare

Caracteristică:

  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 5.66 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 45.5 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.96 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule