• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

AOMT 060204-45DT IC908 Plaquita de Chaflanar

Número de artículo: 5590852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5590852
EAN / GTIN 7291075170269
Número del fabricante 5590852
Número L L24160 11

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Longitud del filo de corte (L) 5.66 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 45.5 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 1.96 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm

Característica:

  • Longitud del filo de corte (L) 5.66 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 45.5 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 1.96 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas