DCT 123-027-15.87-9/16UNC Corp de găurire cu capete interschimbabile, Plăcuţe de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol: 3200999
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3200999
EAN / GTIN 7291075167108
Număr producător 3200999
L-Număr L24040 409

Descriere

Descriere:

Corp de găurire cu capete interschimbabile, Plăcuţe de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.63″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.484″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.51″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.476″
  • Echivalent zecimal: 0.484″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Lungime totală (OAL): 3.87″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.087″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.98″
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 1.46″

Produse potrivite

Inserţii