AOMT 060204-45DT IC908 Fræsebor-platter

Art.-nr.: 5590852
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5590852
EAN/GTIN 7291075170269
Producentnummer 5590852
L-nummer L24160 11

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, skærlængde (L) 5,66 mm, medfølgende vinkel på skær (EPSR) 45,5 grader, skærtykkelse (S) 1,96 mm, skærbredde (W1) 4,5 mm

Egenskab:

  • Kantlængde (L) 5,66 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 45,5 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,96 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere