{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, maro | Brun roșcat | |
| Cuprins | 20 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 98 mm | |
| Material abraziv lungime | 120 mm | |
| Înălțimea materialului abraziv | 5 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Suport de material abraziv | Material spongios | |
| Grad de duritate | Netratat | |
| Culoarea | maro | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Burete de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Recomandat pentru | Șlefuire margini |
| Cod articol | 557493 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515054782 | |
| Număr producător | 557493 60 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |