Set de discuri textile din material abraziv pentru lustruire extrem de fin, 3 buc. Pentru conferirea de strălucire, ⌀ inel: 150mm

Cod articol.: 555735 150
Setați prețul 3 bucăți (12,93 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ inel (mm) Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3
Grad de fineţe extra-fin
Viteza perimetrală recomandată min. 25 m/s
Viteză periferică recomandată max. 30 m/s
Diametru inel 150 mm
Lățime inel 14 mm
Diametru inel de reducere 14 mm; 16 mm
Diametrul găurii 20 mm
Descrierea formei rotund
Compatibilitatea materialelor Plastic; Toate metalele
Tip produs Inel textil

Identificare și clasificare

Cod articol 555735 150
EAN / GTIN 4013349630353
Număr producător L415681351
Producător/responsabil OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Descriere

Execuţie:

Discuri textile cutate sunt înfăşurate în jurul unui inel din metal (suport); setul conţine câte trei inele.
Structură textilă foarte fină, consum economic al pastei de lustruire, durabilitate bună − fără fragilizare.
Unipol® Discul textil este înfășurat în jurul unui inel din metal (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Materialul abraziv pentru lustruirea de cea mai fină calitate este folosit pentru a da strălucire tuturor metalelor, precum şi plasticului.

Notă:

Dorn de prindere pentru discuri textile, consultaţi Cod 555785.