{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Diametru | 32 mm | |
| Granulaţie | 1 | |
| Nivel de şlefuire | Lustruire cu luciu | |
| Culoarea | negru | |
| Turație recomandată | 2.000 min-1 | |
| Descrierea formei | plat | |
| Serie | CaraFin | |
| Prescurtare pentru material abraziv | D | |
| Număr de piese | 5 | |
| Liant | Poliuretan (PU) | |
| Tip produs | Disc de lustruire |
| Cod articol | 553985 D1 | |
| EAN / GTIN | 4062406300579 | |
| Număr producător | 553985 D1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |