Diamantové lešticí kotouče CaraFin sada 5dílná, ⌀ 32 mm, Zrnitost: D1µm

Artiklové číslo: 553985 D1
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 167,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Diamant (D)
Průměr 32 mm
Zrnitost 1
Leštící fáze Vysoce lesklá politura
Barva Černá
Doporučené otáčky 2 000 min-1
Popis tvaru plochý
Řada CaraFin
Zkratka brusiva D
Počet přepážek 5
Pojivo Polyuretan (PU)
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553985 D1
EAN / GTIN 4062406300579
Číslo výrobce 553985 D1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené monokrystalickými diamanty. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.
Měkká podložka z PU k obrábění podle obrysu.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají. Optimální přizpůsobení obrysům.

Použití:

Lešticí práce s vysokou flexibilitou a přizpůsobení konturám bez lešticí pasty.
Ideálně vhodné k použití v kombinaci s mikro-brusným systémem č. 078140 a 078150. Doporučené otáčky 2000 min-1.