KNMX 160405-RP IC8150 Plăcuţe de 55° pentru strunjirea profilurilor

Cod articol.: 5508810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 5508810
EAN / GTIN 7291075096606
Număr producător 5508810
L-Număr L23950 2468

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de 55° pentru strunjirea profilurilor

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R/LP
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.72 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev