Płytka wymienna 55° do toczenia profili

Nr art.: 5508810
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5508810
EAN / GTIN 7291075096606
Numer producenta 5508810
Numer L L23950 2468

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie R/LP, promień naroża (RE): 0,5 mm, kierunek (HAND): Prawa ręka, długość krawędzi tnącej (L): 19,72 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów R/LP
  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 19,72 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,4 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.