Freze șlefuire GARANT Master Alu - foarte grosier (neferos / aluminiu), Carbură DLC, Tip: C0820

Cod articol.: 547600 C0820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Serie GARANT Master Alu
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Frässtift GARANT Master Alu − sehr grob (NE / Alu), HM DLC, Typ: C0820
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 40 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Strat de acoperire DLC
Diametru tăiş 8 mm
Lungime de tăiere 20 mm
Lungimea capului 20 mm
Știft de frezare, formă suprafață frontală fără
Sens de torsionare pe dreapta
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu rolă rotundă
Împărţirea tăişului la fel de bun
Tip de dantură Dantură simplă
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 20 mm
Lungimea totală 60 mm
Lungime funcţională 20 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 8033
Procedeu de prelucrare Frezare profilată
Inel colorat Fără
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 547600 C0820
EAN / GTIN 4067263736455
Număr producător 547600 C0820
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.
Geometria nou concepută și inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Fără aderență la așchii și rezultate excelente la suprafață. ⌀ cozii 6mm. Adecvat pentru utilizarea în aplicații de degroșare și finisare. Cu strat de acoperire ultra-performant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă şi o aderență scăzută a aşchiilor.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru materiale din aluminiu.
  • durabilitate extrem de mare.
Forma Cilindru (WRC).

Aplicaţie:

Optimizat pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu dure și moi, a materialelor plastice, a bronzului și a metalelor neferoase. Potrivit atât pentru roboți manuali, cât și pentru cei industriali. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.