{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Serie | GARANT Master Alu | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | Frässtift GARANT Master Alu − sehr grob (NE / Alu), HM DLC, Typ: D1009 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Lungimea cozii | 40 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Diametru tăiş | 10 mm | |
| Lungime de tăiere | 9 mm | |
| Lungimea capului | 9 mm | |
| Știft de frezare, formă suprafață frontală | fără | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu bilă | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Tip de dantură | Dantură simplă | |
| Grad de fineţe a danturii | foarte grosier | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 9 mm | |
| Lungimea totală | 49 mm | |
| Lungime funcţională | 9 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 8033 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profilată | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 547600 D1009 | |
| EAN / GTIN | 4067263736509 | |
| Număr producător | 547600 D1009 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |