{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Diametrul arborelui DS |
6 mm
|
|
| Lungimea tijei LS |
40 mm
|
|
| Serie |
GARANT Master Alu
|
|
| Denumirea producătorului |
D0807
|
|
| Diametru tăiş Dc |
8 mm
|
|
| Lungime de tăiere Lc |
7 mm
|
|
| Lungime cap L3 |
7 mm
|
|
| Forma știftului de frezare |
Freză şlefuire cu bilă
|
|
| Identificarea formei, specifică producătorului |
D
|
|
| Grad de fineţe a danturii |
foarte grosier
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Grupa de aşchiere |
N (metale neferoase); O (altele)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HM DLC
|
|
| Strat de acoperire |
DLC
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Lungimea totală L |
47 mm
|
|
| Proiectarea sculei |
Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
|
|
| Tip produs |
Freză şlefuire
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 547600 D0807 | |
| EAN / GTIN | 4067263736493 | |
| Număr producător | 547600 D0807 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |