Menghină complet din oțel cu lățimea fălcilor, înălțimea fălcilor de 20 mm, lățimea de prindere până la 100 mm (albastru)

Cod articol.: 520-080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 520
Gama de prindere fără interval de tensionare
Culoarea albastru
Lăţimea totală B 95 mm
Înălţimea totală H 93 mm
Lăţimea bacurilor A 80 mm
Înălţimea bacurilor h 20 mm
Bacuri înlocuibile nu
Înălţime de rezemare c1 50 mm
Cu alezaj da
Rabatabil da
Execuție mecanic
Material oțel
Suprafaţă vopsită
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 520-080
EAN / GTIN 4027474609474
Număr producător 520-080
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Dispozitivele de prindere complet din oțel din seria 520 sunt utilizate pentru prinderea pieselor de lucru în comerț, industrie și ateliere. Designul ușor al seriei 520 este ideal pentru prinderea universală a pieselor de prelucrat simple, iar materialul asigură durabilitatea și stabilitatea necesară a menghinei.
  • Material de înaltă calitate și funcționare simplă
  • Design ușor pentru lucru flexibil în atelier și comerț

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 95 mm
  • Lățime totală [inch]: 3 3/4
  • Adâncime totală [mm]: 250 mm
  • Adâncime totală [inch]: 9 13/16
  • Înălțimea totală [mm]: 93 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 3 11/16
  • Sectorul: Electr.
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 100 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 3 15/16
  • Înălțimea fălcilor [mm]: 20 mm
  • Înălțimea fălcilor [inch]: 13/16
  • Înălțimea de prindere [mm]: 50 mm
  • Înălțimea de strângere [inch]: 1 15/16
  • Culoarea: albastru
  • Fălci interschimbabile: nu
  • Menghină paralelă: Da
  • Lățimea fălcilor vice [mm]: 80 mm