Mâner pentru pilă din lemn de esenţă tare, Lungimea totală: 70mm

Cod articol: 519400 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 395

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 70 mm
Standard DIN 395
Recomandat pentru lungime pilă (pile pătrate, rotunde) 100 mm
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539
Producător/responsabil Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Descriere

Execuţie:

Din lemn de esenţă tare provenind din fonduri forestiere certificate PEFC, cu formă ergonomică. Bucşă din oţel, ambutisată, presată adânc în mâner; astfel încât mânerul nu crapă când se montează pila. Bucșa nu se poate separa de mâner.