Descriere:
Kidled2 este o lanternă frontală special concepută pentru copii cu vârsta de peste 6 ani. Fie că este vorba de citit, de drumul spre școală, de drumeții nocturne, de lumină de semnalizare colorată sau de jucărie luminoasă: Lampa versatilă, alimentată cu baterii, impresionează prin numeroasele funcții și detalii specifice pentru copii. Lumina albă normală poate fi reglată pe trei niveluri de luminozitate cu ajutorul primului comutator. Al doilea comutator permite alegerea între lumina roșie și cea albastră, care poate clipi suplimentar, la cerere chiar și alternativ în ambele culori. Banda elastică detașabilă pentru frunte este lavabilă și concepută astfel încât să se deschidă automat sub presiune. Pentru o lanternă frontală cu care se joacă, aceasta este o caracteristică de siguranță la fel de importantă ca și compartimentul pentru baterii înșurubat. LED-ul atinge maximum 40 lm (rază de lumină: până la 9 m), un capac din plastic cu aspect de sticlă mată reducând efectul de orbire. În modul de economisire a energiei, cu o luminozitate de 5 lm, lanterna frontală are o autonomie de până la 20 de ore. Pentru funcționare este necesară doar o baterie AAA, care este inclusă în pachetul de livrare. Inclusiv bateria, lanterna cântărește doar 35 g. Diametrul capului este de 5,4 cm. Clipul metalic integrat permite fixarea fără bandă frontală, de exemplu pe ghiozdan, rucsac sau haine. Lampa frontală poate fi setată astfel încât să se oprească automat după 20 de minute. Disponibil în două modele: Dinozauri sau curcubeu. Conform cu CE și CPSIA. Greutate cu baterii: 35 g. Diametrul capului: 54 mm. Material carcasă: Plastic. Funcții de iluminare: Putere redusă, Putere, Intermitent. Temperatură de culoare: 6000 până la 6500 K. Comutator: Comutator frontal. Domeniul de aplicare a livrării: Kidled2, 1 baterie AAA. Clasă de protecție: IPX4.