Description:
La Kidled2 est une lampe frontale spécialement conçue pour les enfants à partir de 6 ans. Que ce soit pour lire, sur le chemin de l’école, lors de randonnées nocturnes, comme lumière de signalisation colorée ou jouet lumineux: Cette lampe polyvalente fonctionnant sur piles séduit par ses nombreuses fonctions et détails spécialement adaptés aux enfants. La lumière blanche normale peut être réglée sur trois niveaux de luminosité à l’aide du premier interrupteur. Le deuxième interrupteur permet de choisir entre une lumière rouge et une lumière bleue, qui peuvent également clignoter, voire alterner entre les deux couleurs si vous le souhaitez. Le bandeau élastique amovible est lavable et conçu pour s’ouvrir automatiquement en cas de tension. Pour une lampe frontale destinée à être manipulée, il s’agit là d’une caractéristique de sécurité tout aussi importante que le compartiment à piles vissé. La LED atteint un maximum de 40 lm (portée lumineuse: jusqu’à 9 m), un embout en plastique aspect verre dépoli réduisant l’éblouissement. En mode économie d’énergie avec une luminosité de 5 lm, la lampe frontale offre une autonomie pouvant atteindre 20 heures. Une seule pile AAA, fournie avec l’appareil, est nécessaire pour le faire fonctionner. Avec la pile, la lampe pèse à peine 35 g. Le diamètre de la tête est de 5,4 cm. Le clip métallique intégré permet de fixer le casque sans bandeau, par exemple sur un cartable, un sac à dos ou des vêtements. La lampe frontale peut être réglée pour s’éteindre automatiquement après 20 minutes. Disponible en deux modèles: Des dinosaures ou des arcs-en-ciel. Conforme aux normes CE et CPSIA. Poids avec piles: 35 g. Diamètre de la tête: 54 mm. Matériau boîtier: Plastique. fonctions d’éclairage: Faible puissance, puissance, clignotement. Température de couleur: 6000 à 6500 K. Interrupteur: Commutateur frontal. Livraison: Kidled2, 1 pile AAA. Classe de protection: IPX4.