• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kinder-Stirnlampe mit Weiß-, Rot- und Blaulicht

Artikel-Nr.: 502537
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502537
EAN / GTIN 4058205027038
Herstellernummer 502537
L-Nummer L01700 100006
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Kidled2 ist eine Stirnlampe speziell für Kinder ab 6 Jahren. Ob zum Lesen, auf dem Schulweg, bei Nachtwanderungen, als buntes Signallicht oder Lichtspielzeug: Die vielseitige, batteriebetriebene Leuchte überzeugt mit zahlreichen kinderspezifischen Funktionen und Details. Das normale Weißlicht lässt sich über den ersten Schalter in drei Helligkeitsstufen einstellen. Über den zweiten Schalter kann zwischen rotem und blauem Licht gewählt werden, das zusätzlich blinken kann, auf Wunsch sogar abwechselnd in beiden Farben. Das elastische, abnehmbare Stirnband ist waschbar und so gestaltet, dass es sich unter Belastung automatisch öffnet. Für eine Stirnlampe, mit der gespielt wird, ist das ein ebenso wichtiges Sicherheitsmerkmal wie das verschraubte Batteriefach. Die LED erreicht maximal 40 lm (Leuchtweite: bis 9 m), wobei ein Kunststoffaufsatz in Milchglasoptik den Blendeffekt reduziert. In der energiesparenden Helligkeitsstufe mit 5 lm erreicht die Stirnlampe eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden. Zum Betrieb ist lediglich eine AAA-Batterie nötig, die im Lieferumfang enthalten ist. Inklusive Batterie wiegt die Leuchte gerade einmal 35 g. Der Kopfdurchmesser beträgt 5,4 cm. Der integrierte Metallclip sorgt für Befestigungsmöglichkeiten ohne Stirnband, zum Beispiel an Schulranzen, Rucksack oder Kleidung. Die Stirnlampe kann so eingestellt werden, dass sie sich automatisch nach 20 Minuten abschaltet. Erhältlich in zwei Designs: Dinos oder Regenbogen. CE- und CPSIA-konform. Gewicht mit Batterien: 35 g. Kopfdurchmesser: 54 mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Power, Blink. Farbtemperatur: 6000 bis 6500 K. Schalter: Frontschalter. Lieferumfang: Kidled2, 1 AAA-Batterie. Schutzklasse: IPX4.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb