• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dětská čelovka s bílým, červeným a modrým světlem

Artiklové číslo: 502537
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502537
EAN / GTIN 4058205027038
Číslo výrobce 502537
L-číslo L01700 100006
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Kidled2 je čelovka speciálně určená pro děti od 6 let. Ať už na čtení, cestou do školy, při nočních výletech, jako barevné signální světlo nebo světelná hračka.: Toto univerzální svítidlo na baterie zaujme řadou funkcí a detailů přizpůsobených dětem. Normální bílé světlo lze nastavit pomocí prvního spínače do tří úrovní jasu. Pomocí druhého přepínače lze volit mezi červeným a modrým světlem, které může navíc blikat, na přání dokonce střídavě v obou barvách. Elastická, odnímatelná čelenka je pratelná a je navržena tak, aby se při namáhání automaticky otevřela. Pro čelovku, se kterou se hraje, je to stejně důležitý bezpečnostní prvek jako šroubovaný kryt bateriového prostoru. LED dosahuje maximálně 40 lm (dosvit: až 9 m), přičemž plastový nástavec v mléčném skle snižuje oslňující efekt. V úsporném režimu jasu s 5 lm dosahuje čelovka výdrže až 20 hodin. K provozu je zapotřebí pouze jedna baterie typu AAA, která je součástí dodávky. Včetně baterie váží svítilna pouhých 35 g. Průměr hlavy je 5,4 cm. Integrovaný kovový klip umožňuje připevnění bez čelenky, například na školní tašku, batoh nebo oblečení. Čelovku lze nastavit tak, aby se po 20 minutách automaticky vypnula. K dispozici ve dvou provedeních: Dinosauři nebo duha. V souladu s normami CE a CPSIA. Hmotnost s bateriemi: 35 g. Průměr hlavy: 54 mm. Materiál krytu: plast. Funkce osvětlení: Nízký výkon, výkon, blikání. Teplota barvy: 6000 až 6500 K. Spínač: Přední spínač. Rozsah dodávky: Kidled2, 1 baterie AAA. Třída ochrany: IPX4.