Descripción:
La Kidled2 es una linterna frontal especialmente diseñada para niños a partir de 6 años. Ya sea para leer, de camino al colegio, en excursiones nocturnas, como luz de señalización de colores o como juguete luminoso.: Esta versátil lámpara a pilas destaca por sus numerosas funciones y detalles específicos para niños. La luz blanca normal se puede ajustar en tres niveles de intensidad mediante el primer interruptor. El segundo interruptor permite elegir entre luz roja y azul, que además puede parpadear, incluso alternando ambos colores si se desea. La cinta elástica y extraíble para la frente es lavable y está diseñada para abrirse automáticamente bajo tensión. Para una linterna frontal con la que se juega, esta es una característica de seguridad tan importante como el compartimento de pilas atornillado. El LED alcanza un máximo de 40 lm (alcance de luz: hasta 9 m), con un accesorio de plástico con aspecto de cristal esmerilado que reduce el efecto de deslumbramiento. En el modo de ahorro de energía con 5 lm, la linterna frontal alcanza una autonomía de hasta 20 horas. Para su funcionamiento solo se necesita una pila AAA, que se incluye en el volumen de suministro. Incluyendo la pila, la linterna pesa solo 35 g. El diámetro de la cabeza es de 5,4 cm. El clip metálico integrado permite fijarlo sin necesidad de una diadema, por ejemplo, a la mochila escolar, la mochila o la ropa. La linterna frontal se puede configurar para que se apague automáticamente después de 20 minutos. Disponible en dos diseños: Dinosaurios o arcoíris. Conforme con las normas CE y CPSIA. Peso con pilas: 35 g. Diámetro de la cabeza: 54 mm. Material de carcasa: plástico. Funciones de iluminación: Bajo consumo, encendido, parpadeo. Temperatura de color: 6000 a 6500 K. Interruptor: Interruptor frontal. Contenido: Kidled2, 1 pila AAA. Clase de protección: IPX4.