Powerbank Flex 5 cu o baterie detașabilă 21700

Cod articol.: 502511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502511
EAN / GTIN 4058205026697
Număr producător 502511
L-Număr L01700 26
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Powerbank Flex5 este durabil, performant și flexibil. Oferă șase funcții într-o carcasă robustă și rezistentă la apă din plastic.: 1. Powerbank pentru încărcarea dispozitivelor mobile, 2. Încărcător pentru bateria introdusă, cu indicator de nivel de încărcare, 3. Depozitare sigură a bateriei, 4. Indicator pentru verificarea capacității, 5. dublă protecție împotriva scurtcircuitelor, 6. înlocuire rapidă a bateriei. Flex 5 funcționează cu o baterie litiu-ion 21700 (3,6 V, 4500 mAh, 16,65 Wh), care este inclusă în pachetul de livrare, împreună cu un cablu de încărcare USB. Conceptul verde: Mai puține deșeuri electronice, deoarece bateriile sunt scoase la sfârșitul duratei lor de viață și reciclate separat, în timp ce powerbank-ul poate fi utilizat în continuare cu baterii noi. În plus, cu USB-C pentru încărcarea și descărcarea bateriilor. Tip de protecţie: IP65. Dimensiunile bateriei externe: 103 × 41 × 28 mm. Greutate cu acumulator: 126 g. Material carcasă: Plastic (PC, ABS). Potrivit, de exemplu, pentru H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.