Descrição:
El Powerbank Flex5 es sostenible, potente y versátil. Ofrece seis funciones en una carcasa de plástico resistente e impermeable.: 1. Batería externa para cargar dispositivos móviles, 2. Cargador para la batería insertada con indicador de estado de carga, 3. Almacenamiento seguro de la batería, 4. Indicador de comprobación de capacidad, 5. Doble seguridad contra cortocircuitos, 6. Rápida sustitución de la batería. La Flex 5 funciona con una batería de iones de litio 21700 (3,6 V, 4500 mAh, 16,65 Wh), que se incluye en el volumen de suministro junto con un cable de carga USB. Concepto ecológico: Menos residuos electrónicos, ya que las baterías se retiran al final de su vida útil y se reciclan por separado, mientras que el powerbank puede seguir funcionando con baterías nuevas. Además, con USB-C para cargar y descargar las baterías. Tipo de protección: IP65. Dimensiones del cargador portátil: 103 x 41 x 28 mm. Peso con batería: 126 g. Material de la carcasa: Plástico (PC, ABS). Adecuado, por ejemplo, para H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.