• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Powerbank Flex 5 mit einem herausnehmbaren 21700 Akku

Artikel-Nr.: 502511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502511
EAN / GTIN 4058205026697
Herstellernummer 502511
L-Nummer L01700 26
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Powerbank Flex5 ist nachhaltig, leistungsstark und flexibel einsetzbar. Sie bietet sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Kunststoffgehäuse: 1. Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte, 2. Ladegerät für den eingelegten Akku mit Ladestandsanzeige, 3. sichere Akku-Aufbewahrung, 4. Anzeige zur Kapazitätsprüfung, 5. doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, 6. schneller Akku-Austausch. Die Flex 5 wird mit einem 21700 Lithium-Ionen-Akku betrieben (3,6 V, 4500 mAh, 16,65 Wh), der im Lieferumfang ebenso enthalten ist wie ein USB-Ladekabel. Grünes Konzept: Weniger Elektroschrott, da die Akkus am Ende ihrer Lebenszeit entnommen und getrennt recycelt werden, während die Powerbank mit neuen Akkus weiter betrieben werden kann. Zusätzlich mit USB-C zum Laden und Entladen der Akkus. Schutzart: IP65. Maße der Powerbank: 103 x 41 x 28 mm. Gewicht mit Akku: 126 g. Gehäusematerial: Kunststoff (PC, ABS). Passend zum Beispiel für H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb