Powerbank Flex 5 z odstranljivo baterijo 21700

Št. art.: 502511
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 502511
EAN/GTIN 4058205026697
Številka proizvajalca 502511
L-število L01700 26
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Powerbank Flex5 je trajnosten, zmogljiv in prilagodljiv. Ponuja šest funkcij v robustnem in vodoodpornem plastičnem ohišju.: 1. Powerbank za polnjenje mobilnih naprav, 2. Polnilnik za vstavljeno baterijo z indikatorjem stanja napolnjenosti, 3. varno shranjevanje baterije, 4. Prikaz preverjanja zmogljivosti, 5. dvojna zaščita pred kratkim stikom, 6. hitra zamenjava akumulatorja. Flex 5 deluje na litij-ionsko baterijo 21700 (3,6 V, 4500 mAh, 16,65 Wh), ki je vključena v paketu, prav tako kot USB-kabel za polnjenje. Zeleni koncept: Manj elektronskih odpadkov, saj se baterije ob koncu njihove življenjske dobe odstranijo in ločeno reciklirajo, medtem ko se powerbanka lahko še naprej uporablja z novimi baterijami. Dodatno z USB-C za polnjenje in praznjenje akumulatorjev. Stopnja zaščite: IP65. Dimenzije powerbanke: 103 x 41 x 28 mm. Masa z akumulatorjem: 126 g. Material ohišja: Plastika (PC, ABS). Primerno na primer za H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.