Popis:
Powerbanka Flex5 je udržitelná, výkonná a flexibilně použitelná. Nabízí šest funkcí v robustním a voděodolném plastovém pouzdře.: 1. Powerbanka pro nabíjení mobilních zařízení, 2. Nabíječka pro vloženou baterii s indikátorem stavu nabití, 3. Bezpečné uložení baterie, 4. Indikace kontroly kapacity, 5. dvojitá ochrana proti zkratu, 6. rychlá výměna akumulátoru. Flex 5 je napájen lithium-iontovým akumulátorem 21700 (3,6 V, 4500 mAh, 16,65 Wh), který je součástí dodávky, stejně jako USB nabíjecí kabel. Zelený koncept: Méně elektronického odpadu, protože baterie jsou na konci své životnosti vyjmuty a recyklovány samostatně, zatímco powerbanka může být dále používána s novými bateriemi. Navíc s USB-C pro nabíjení a vybíjení baterií. Druh krytí: IP65. Rozměry powerbanky: 103 x 41 x 28 mm. hmotnost s akumulátorový článek: 126 g. Materiál pouzdra: Plast (PC, ABS). Vhodné například pro H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.