Omschrijving:
De Powerbank Flex5 is duurzaam, krachtig en flexibel inzetbaar. Het biedt zes functies in een robuuste en waterbestendige kunststof behuizing.: 1. Powerbank voor het opladen van mobiele apparaten, 2. Oplader voor de geplaatste accu met laadstatusindicator, 3. Veilige opslag van de accu, 4. Indicator voor capaciteitscontrole, 5. dubbele beveiliging tegen kortsluiting, 6. snelle batterijvervanging. De Flex 5 werkt op een 21700 lithium-ionbatterij (3,6 V, 4500 mAh, 16,65 Wh), die net als een USB-oplaadkabel bij de levering is inbegrepen. Groen concept: Minder elektronisch afval, omdat de accu’s aan het einde van hun levensduur worden verwijderd en apart worden gerecycled, terwijl de powerbank met nieuwe accu’s kan blijven werken. Extra voorzien van USB-C voor het opladen en ontladen van de accu’s. Beschermklasse: IP65. Afmetingen van de powerbank: 103 x 41 x 28 mm. Gewicht inclusief accu: 126 g. Materiaal behuizing: Kunststof (PC, ABS). Geschikt voor bijvoorbeeld H7R Core, H7R Signature, H7R Work, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, P9R Core LEP.