CaraFin gyémánt polírozó test, Polírozás, Típus: D10

Cikkszám: 501595 D10
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polírozási fokozat Végső polírozás
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Hossz 10 mm
Szélesség 10 mm
Magasság 5 mm
Termék fajtája Csiszolótest

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 501595 D10
EAN / GTIN 4069515040358
Gyártó száma 501595 D10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A gyémánt polírozó testek (EVA-PU kötésű gyémánt) mikrocsiszoló leválasztást eredményeznek. Minden anyag polírozásához, fényesítéséhez és tisztításához. Ragyogó felületeket hoz létre. Ideális műveleti lépés kerámia csiszolótestekkel és műanyag csiszolótestekkel végzett előcsiszolást követően. Biztonságosan eltávolítja a színesfémeken, valamint alumíniumon lévő sorját. A polírozó testek hosszú élettartama garantált, mivel a gyémánt közvetlenül az EVA-PU-hoz van ragasztva, ezért a gyémánt kitörése helyes használat esetén nem lehetséges. Ha a polírozó testek erősen szennyezettek, ezek víz és tisztítószerek segítségével könnyen tisztíthatók.

Felhasználás:

GARANT GMT2 vibrációs koptatónkban (501310 GMT2 sz.) használható.

Tartalom:

Elegendő gyémánt polírozó testet tartalmaz a GARANT GMT2 vibrációs koptató teljes feltöltéséhez.