CaraFin diamantno polirno telo, Poliranje, Tip: D10

Št. art.: 501595 D10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca CaraFin Diamant Polierkörper
Dolžina 10 mm
Širina 10 mm
Višina 5 mm
Brusno sredstvo diamant (D)
Kratica za brusno sredstvo D
Primerno za materiale ne-kovine; vse kovine
Vezivo poliuretan (PU)
Stopnja poliranja zaključno poliranje
Vrsta izdelka polirno telo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 501595 D10
EAN/GTIN 4069515040358
Številka proizvajalca 501595 D10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diamantna polirna telesa (diamant vezan na EVA-PU) proizvajajo mikroabrazivno odstranjevanje. Za poliranje, glajenje in čiščenje vseh materialov. Ustvari svetleče površine. Idealno kot naslednji korak po predhodnem brušenju s keramičnimi brusnimi telesi in brusnimi telesi iz umetne mase. Varno odstranijo mikro zarobke na barvnih kovinah in aluminiju. Dolga življenjska doba polirnih teles je zagotovljena, saj je diamant neposredno vezan na EVA-PU, zato lomljenje diamanta ni mogoče, če se pravilno uporablja. Če so polirna telesa močno umazana, jih je mogoče očistiti z vodo in čistilnimi sredstvi.

Uporaba:

Za uporabo v našem GARANT drsnem brusilnem stroju GMT2 (št. 501310 GMT2).

Obseg dobave:

Vsebuje dovolj diamantnih polirnih teles za popolno polnjenje GARANT drsnega brusilnega stroja GMT2.