CaraFin – diamantové leštící těleso, leštění, Typ: D10

Artiklové číslo: 501595 D10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
CaraFin Diamant Polierkörper
Délka
10 mm
Šířka
10 mm
Výška
5 mm
Brusiva
Diamant (D)
Zkratka brusiva
D
Vhodnost materiálu
Všechny kovy; neželezné kovy
Pojivo
Polyuretan (PU)
Leštící fáze
konečná politura
Druh produktu
lešticí tělíska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501595 D10
EAN / GTIN 4069515040358
Číslo výrobce 501595 D10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantová lešticí tělesa (diamant vázaný v EVA-PU) vytvářejí mikro-abrazivní úběr. K leštění, hlazení a čištění všech materiálů. Generuje lesklé povrchy. Ideální jako krok následující po předbroušení keramickými a plastovými brusnými tělísky. Bezpečně odstraňuje mikrootřepy na neželezných kovech a hliníku. Dlouhá životnost leštících tělísek je zaručena, protože diamant je přímo spojen s EVA-PU, a proto není při správném použití možné, aby se diamant vylomil. Pokud jsou leštící tělíska silně znečištěná, mohou být vyčištěna vodou a čisticími prostředky.

Použití:

K použití v naší leštičce GARANT GMT2 (č. 501310 GMT2).

Rozsah dodávky:

Obsahuje dostatek diamantových lešticích tělísek pro kompletní naplnění leštičky GARANT GMT2.