Corps de polissage diamantés CaraFin, Polissage, Type: D10

Réf.: 501595 D10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
CaraFin Diamant Polierkörper
Longueur
10 mm
Largeur
10 mm
Hauteur
5 mm
Abrasif
diamant (D)
Abréviation de l’abrasif
D
Matériaux compatibles
métaux non ferreux; tous les métaux
Liant
polyuréthane (PU)
Etape de polissage
polissage final
Type de produit
meule de polissage

Identification et classification

Référence article 501595 D10
EAN / GTIN 4069515040358
Réf. fabricant 501595 D10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les corps de polissage diamantés (diamant lié à l’EVA-PU) produisent un enlèvement de matière micro-abrasif. Pour le polissage, le lissage et le nettoyage de tous les matériaux. Génèrent des surfaces brillantes. Idéals pour l’étape suivant le préponçage avec des corps abrasifs en céramique et en plastique. Eliminent en toute sécurité les microbavures sur les métaux non ferreux et l’aluminium. Une longue durée de vie des corps de polissage est garantie, car le diamant est directement lié à l’EVA-PU, ce qui empêche tout éclatement du diamant en cas d’utilisation correcte. En cas d’encrassement important des corps de polissage, ceux-ci peuvent être nettoyés avec de l’eau et des produits de nettoyage.

Utilisation:

Pour une utilisation dans notre machine de tribofinition GARANT GMT2 (501310 GMT2).

Livraison:

Contient suffisamment de corps de polissage diamantés pour un remplissage complet de la machine de tribofinition GARANT GMT2.