Descriere:
- Laserul verde cu 3 planuri de 360 de grade oferă funcționalitate all-in-one cu o linie orizontală și două linii verticale pentru aliniere rapidă și ușoară, nivelare, egalizare și transfer, permițându-vă să acoperiți zone mari cu un singur instrument
- Funcția de aliniere automată se rotește la punct pentru o aliniere mai rapidă și o configurare ușoară
- Raza de aliniere de 38 m cu combinația furnizată de detector și telecomandă pentru aplicații pe distanțe lungi
- Diodă laser verde de înaltă intensitate care oferă o linie laser cu 70% mai luminoasă comparativ cu M12 3PL și este optimizată pentru distanțe lungi și medii de lucru luminoase
- Oferă un timp de funcționare de peste 10 ore cu o baterie M12 B4
- Sistem pendul cu 3 moduri: Modul manual pentru utilizare la orice unghi, modul de autonivelare, care indică o lipsă de nivel cu o gamă de autonivelare de 4 grade, și modul de blocare a pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
- Suport magnetic integrat cu magneți consolidați din pământuri rare fixați pe spate, filet pentru trepied de 1/4 inch și 5/8 inch și orificiu de suspendare - permite atașarea la suporturi din oțel, suporturi din lemn și trepiede
- Construcție robustă, supramoulată, cu clasă de protecție IP 54. Laserul este rezistent la apă și murdărie și poate rezista la căderi de până la 1 m
- Microcontrol de 10 grade care se deplasează spre punct și rotație macro de 360 de grade pentru aliniere mai rapidă de la punct la punct
- ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferă o rețea gratuită de urmărire bazată pe cloud și o platformă de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o funcție de blocare de la distanță. Funcția de raportare oferă un jurnal complet al activității și preciziei mucegaiului
- Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™
Caracteristică:
- Acumulator: Li-ion
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Gamă de fixare: 38 m
- Spațiu de lucru cu receptor: 50 m
- Livrat în: Geantă de transport
- Precizie la o distanță de 30 m (plus/minus): 0,3 mm
- Greutate cu acumulator: 2,13 (M12 B4) kg
- Clasa de protecție IP: 54
- Clasificarea laserului: Clasa 2
- Culoare linie laser: Verde
- Autonivelare: 4 de grade
- Timp de autonivelare: 3 s
- Tensiune: 12 V
- Număr ONU: UN 3091
Livrare:
Nu conține baterii, nu conține încărcător, geantă de transport, detector laser, placă țintă HI-VIST, clemă detector, 2 baterii AA