{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare X | 200 mm | |
| Domeniu de măsurare Y | 100 mm | |
| Domeniu de măsurare Z | 100 mm | |
| Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) | 2,9 + L / 100 (L în mm) la 20 °C ±1 K µm | |
| Obiectiv (× ori) | 0,5 | |
| Grosisment pe ecran (× ori) | 23 | |
| Câmp vizual | 14×9 mm | |
| Cameră | 6,4 megapixeli, autofocalizare | |
| Distanţă de lucru | 80 mm | |
| Înălţimea maximă a piesei | 100 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tensiune nominală | 240 V | |
| Lungime | 500 mm | |
| Lăţime | 600 mm | |
| Înălţime | 770 mm | |
| Greutate | 60 kg | |
| Greutatea maximă a piesei | 20 kg | |
| Tip produs | Microscop video de măsurare cu comandă numerică |
| Cod articol | 492550 200CNC | |
| EAN / GTIN | 4062406160241 | |
| Număr producător | 492550 200CNC | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |