Bancuri de lucru pentru microscoape, Lăţime×adâncime: 1500X700mm

Cod articol.: 492580 1500X700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Înălţimea totală 840 mm
Dimensiunea găurii 9 mm
Distanța de la centrul găurii la centrul găurii 9 mm
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe stânga
Cu posibilitate de închidere ja
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere Sistem de blocare Hoffmann
Lățime placă 1.500 mm
Adâncime placă 700 mm
Grosime placă 50 mm
Materialul plăcii Eluplan
Bordură ja
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nein
Lăţimea totală 1.500 mm
Adâncimea totală 700 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 1.000 kg
Grilă de perete perforată ja
Greutate 124 kg
Corp ja
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Număr producător 492580 1500X700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel sudată cu blat de lucru din Eluplan, gri închis, bandă de laminare ABS, cu o grosime de 3 mm. Dotat cu sistem de închidere GARANT.

Adaptat pentru:

Microscoape video GARANT cu domeniu de măsurare max. X=200 / Y=100.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 50; 300; 300 mm

Culoare:

Corp RAL 7035 gri deschis, sertare RAL 7016 gri-antracit.