• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

DSD-EC 67.00-72.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Cod articol: 4880441

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 4880441
EAN / GTIN 7291075239904
Număr producător 4880441
L-Număr L24020 21

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet exterior cu 4 caneluri și casete

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 58 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-I19
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 72.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 67 mm
  • Lungime totală (OAL): 159 mm

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate